N04100.125.0300 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-1/4-7x3 Çelik Grade 8 Düz | 38zx03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04100.125.0300 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-7x3 Çelik Derece 8 Düz | AH8VAD 38ZX03

GRAINGER N04100.125.0300 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-7x3 Çelik Derece 8 Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8VAD Model: N04100.125.0300Çapraz Referans: 38ZX03
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
€19.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 4-7 "
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.875 "
uzunluk3"
Min. Diş Uzunluğu2-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04100.125.0300 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-7x3 Çelik Derece 8 Düz
€19.50 / Adet