N04104.050.0200 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13x2 Çelik Grade 8 Çinko Sarı, 10pk | 38tp46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.050.0200 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13X2 Çelik Grade 8 Çinko Sarı, 10PK | AH8HQL 38TP46

GRAINGER N04104.050.0200 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X2 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8HQL Model: N04104.050.0200Çapraz Referans: 38TP46
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
€18.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk2"
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.050.0200 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X2 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 10PK
€18.01 / paket