N04104.056.0500 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 9/16-12x5 Çelik Grade 8 Çinko Sarı, 5pk | 38tp67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.056.0500 Altıgen Başlı Kapak Vidası 9/16-12X5 Çelik Grade 8 Çinko Sarı, 5PK | AH8HRJ 38TP67

GRAINGER N04104.056.0500 Altıgen Başlı Vida 9/16-12X5 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8HRJ Model: N04104.056.0500Çapraz Referans: 38TP67
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
€25.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
uzunluk5"
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.056.0500 Altıgen Başlı Vida 9/16-12X5 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 5PK
€25.31 / paket