Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.075.0425 Hex Head Cap Screw 3/4-10X4-1/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VCV 38ZX64

GRAINGER N04104.075.0425 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X4-1/4 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8VCV Model: N04104.075.0425Çapraz Referans: 38ZX64

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€58.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk4.25 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.075.0425 Altıgen Başlı Vida 3/4-10X4-1/4 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 5PK
€58.67 / paket