Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.087.0900 Altıgen Başlı Vida 7/8-9x9 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı | AH8VDL 38ZX79

GRAINGER N04104.087.0900 Altıgen Başlı Vida 7/8-9x9 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VDL Model: N04104.087.0900Çapraz Referans: 38ZX79
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
€25.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk9"
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.087.0900 Altıgen Başlı Vida 7/8-9x9 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı
€25.10 / Adet