N04104.100.0225 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8x2-1/4 Çelik Grade 8 Sarı Çinko, 5pk | 38tn37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.100.0225 Hex Head Cap Screw 1-8X2-1/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8HKU 38TN37

GRAINGER N04104.100.0225 Altıgen Başlı Vida 1-8X2-1/4 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8HKU Model: N04104.100.0225Çapraz Referans: 38TN37

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-8
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk2.25 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.100.0225 Altıgen Başlı Vida 1-8X2-1/4 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 5PK
€51.36 / paket