N04104.100.0850 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8x8-1/2 8 Çelik Grade 8 Çinko Sarı | 38zx86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04104.100.0850 Altıgen Başlıklı Vida 1-8x8-1/2 8 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı | AH8VDU 38ZX86

GRAINGER N04104.100.0850 Altıgen Başlı Vida 1-8x8-1/2 8 Çelik Derece 8 Çinko Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8VDU Model: N04104.100.0850Çapraz Referans: 38ZX86
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
€30.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-8
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk8.5 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04104.100.0850 Altıgen Başlı Vida 1-8x8-1/2 8 Çelik Derece 8 Çinko Sarı
€30.70 / Adet