N04120.025.0001 | Altıgen Somun 1/4-20 Grade 8 Çelik Düz, 100pk | 38zt33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04120.025.0001 Altıgen Somun 1/4-20 Grade 8 Çelik Düz, 100PK | AH8UHP 38ZT33

GRAINGER N04120.025.0001 Altıgen Somun 1/4-20 8. Sınıf Çelik Düz, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8UHP Model: N04120.025.0001Çapraz Referans: 38ZT33
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
€48.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
sınıfSınıf 8
Yükseklik7 / 32 "
Somun türüAltıgen somun
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC (Kaba)
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.37
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04120.025.0001 Altıgen Somun 1/4-20 8. Sınıf Çelik Düz, 100PK
€48.43 / paket