N04160.025.0450 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-28x4-1/2 Çelik Grade 8 Düz, 25pk | 38tr19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04160.025.0450 Hex Head Cap Screw 1/4-28X4-1/2 Steel Grade 8 Plain, 25PK | AH8HUP 38TR19

GRAINGER N04160.025.0450 Altıgen Başlı Vida 1/4-28X4-1/2 Çelik Derece 8 Düz, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8HUP Model: N04160.025.0450Çapraz Referans: 38TR19
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
€25.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
uzunluk4.5 "
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04160.025.0450 Altıgen Başlı Vida 1/4-28X4-1/2 Çelik Derece 8 Düz, 25PK
€25.94 / paket