Grainger N04360.043.0075 | 38tn53 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.043.0075 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8HLL 38TN53

GRAINGER N04360.043.0075 Altıgen Başlı Vida 7/16-20X3/4 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8HLL Model: N04360.043.0075Çapraz Referans: 38TN53

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€22.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
uzunluk3 / 4 "
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.043.0075 Altıgen Başlı Vida 7/16-20X3/4 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 25PK
€22.54 / paket