Grainger N04360.062.0150 | 38tn60 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.062.0150 Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/8-18X1-1/2 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 10PK | AH8HLU 38TN60

GRAINGER N04360.062.0150 Altıgen Başlı Vida 5/8-18X1-1/2 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8HLU Model: N04360.062.0150Çapraz Referans: 38TN60

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€31.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
uzunluk1.5 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.062.0150 Altıgen Başlı Vida 5/8-18X1-1/2 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 10PK
€31.01 / paket