N04360.062.0200 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 5/8-18x2 Çelik Grade 8 Çinko Sarı, 5pk | 38zz26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.062.0200 Hex Head Cap Screw 5/8-18X2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VKR 38ZZ26

GRAINGER N04360.062.0200 Altıgen Başlı Vida 5/8-18X2 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VKR Model: N04360.062.0200Çapraz Referans: 38ZZ26
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
€13.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
uzunluk2"
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.062.0200 Altıgen Başlı Vida 5/8-18X2 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı, 5PK
€13.66 / paket