Grainger N04360.087.0250 | 38zz40 Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.087.0250 Hex Head Cap Screw 7/8-14X2-1/2 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLG 38ZZ40

GRAINGER N04360.087.0250 Altıgen Başlı Vida 7/8-14X2-1/2 8 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VLG Model: N04360.087.0250Çapraz Referans: 38ZZ40

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€46.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk2.5 "
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.087.0250 Altıgen Başlı Vida 7/8-14X2-1/2 8 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko, 5PK
€46.42 / paket