N04360.087.0750 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-14x7-1/2 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko | 38zz45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.087.0750 Altıgen Başlı Vida 7 / 8-14x7-1 / 2 Çelik Sınıf 8 Sarı Çinko | AH8VLM 38ZZ45

GRAINGER N04360.087.0750 Altıgen Başlı Vida 7/8-14x7-1/2 Çelik Derece 8 Sarı Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8VLM Model: N04360.087.0750Çapraz Referans: 38ZZ45
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
€28.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk7.5 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.087.0750 Altıgen Başlı Vida 7/8-14x7-1/2 Çelik Derece 8 Sarı Çinko
€28.06 / Adet