N04360.101.0900 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x9 8 Çelik Grade 8 Çinko Sarı | 38zz58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.101.0900 Altıgen Başlı Vida 1-14x9 8 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı | AH8VMB 38ZZ58

GRAINGER N04360.101.0900 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x9 8 Çelik Grade 8 Çinko Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VMB Model: N04360.101.0900Çapraz Referans: 38ZZ58
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
€51.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-14
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk9"
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.101.0900 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-14x9 8 Çelik Grade 8 Çinko Sarı
€51.08 / Adet