N04360.125.0600 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-1/4-12x6 Çelik Grade 8 Çinko Sarı | 38zz67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04360.125.0600 Altıgen Başlı Vida 1-1 / 4-12x6 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı | AH8VMK 38ZZ67

GRAINGER N04360.125.0600 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-12x6 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8VMK Model: N04360.125.0600Çapraz Referans: 38ZZ67
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
€73.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 4-12 "
BitişÇinko Sarı
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.875 "
uzunluk6"
Min. Diş Uzunluğu2-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04360.125.0600 Altıgen Başlı Vida 1-1/4-12x6 Çelik Sınıf 8 Çinko Sarı
€73.03 / Adet