GRAINGER OPC-2436-3-95 Sipariş Toplama Kamyonu 1200 Lb 51-1/4 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sipariş Toplama Kamyonu |
Raf Başına Kapasite | 400 lb |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 12.593 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Borulu |
Dudak Yüksekliği | 1-1 / 2 "Üst ve Alt |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 41 " |
Uzunluk | 51.25 " |
toplam Genişlik | 24.25 " |
Raf Uzunluğu | 36 " |
Raf Tipi | Dudaklar Yukarı |
Raf Genişliği | 24 " |
Raf Boyutlarını Yazma | 12 "D x 22-1 / 8" G |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | Raf Başına Kapasite | Raflar Arası Mesafe | Raf Sayısı | Uzunluk | Raf Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPC-2436-2-95 | 600 lb | 26.5 " | 2 | 51.25 " | 36 " | €679.85 | |
OPC-2448-2-95 | 600 lb | 26.5 " | 2 | 63.25 " | 48 " | €811.16 | |
OPC-2448-3-95 | 400 lb | 12.593 | 3 | 63.25 " | 48 " | €911.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00