Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER PC-080x020/050R 8 İnç Tekerlek, 1400 Lbs. Yük Değerlendirmesi, Tekerlek, Aksa Uygun Çap. 1/2 İnç | CD2PEX 455T87

GRAINGER PC-080x020/050R 8 İnç Tekerlek, 1400 Lbs. Yük Değerlendirmesi, Tekerlek, Aks Çapına Uyar. 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2PEX Model: PC-080x020/050RÇapraz Referans: 455T87
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
€33.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Aks Çapı1 / 2 "
Delik Dia.1 / 2 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıOrta Görev
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre145 HB
Hub Uzunluğu2.437 "
Yük katsayısı1400 lb
İşaretleme olmayanEvet
DayanıklıYağlar
Anahtar BurçDahil
Ölçüm Sistemiİnç
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiGümüş
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.96

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDurometreDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıHub UzunluğuYük katsayısıİşaretleme olmayanDayanıklıAnahtar BurçÜcret
GRAINGER CDP-G-22 Teker Teker Poliüretan 6 İnç 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Sahil A2"Orta Görev3.25 "2300 lbEvetSu, Yağlar, Kimyasallar ve Çoğu AsitDahil€148.61
GRAINGER 063 NY03 Küçük Tekerlek Naylon 2-1 / 2 İnç 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Sahil D25 / 64 "Orta Görev1.187 "260 lbEvetYağlar, Yağlar, Alkaliler, SabunlarDahil Değil€4.46
GRAINGER FSR-0625-12 6 İnç Caster Wheel, 5000 Lbs. Yük Derecesi, Tekerlek Genişliği 2-1 / 2 İnç, Dövme Çelik | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Zor görev3.5 "5000 lbYok hayırKimyasallar, Çoğu Asit, Yağ, SuDahil€191.95
GRAINGER 400K33 5 İnç Tekerlek, 350 Lbs. Yük Değeri, Aks Çapına Uygun. 5/16 İnç | CD2MNG 400K3395 Sahil A5 / 16 "Hafif-Orta Görev1.625 "350 lbEvetKimyasallar, Çoğu Asit, Yağ, SuDahil Değil€17.29
GRAINGER 400K85 4 İnç Tekerlek, 300 Lbs. Yük Değeri, Aks Çapına Uygun. 3/8 İnç | CD2MNH 400K8565 Sahil D25 / 64 "Hafif-Orta Görev1 9 / 16 "300 lbEvetKimyasallar, Çoğu Asit, Yağ, SuDahil€6.37
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 İnç Teker Teker, 7200 Lbs. Yük Derecesi, Aks Çapına Uyar. 3/4 İnç | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Sahil D3 / 4 "Ekstra Süper Görev3.5 "7200 lbEvetKimyasallar, Yağ, SuDahil€147.51
GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K 10 İnç Tekeri Tekerleği, 7200 Lbs. Yük Değeri, Dingil Çapına Uygun. 3/4 İnç | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Sahil D3 / 4 "Ekstra Süper Görev3.5 "7200 lbEvetKimyasallar, Yağ, SuDahil€498.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER PC-080x020/050R 8 İnç Tekerlek, 1400 Lbs. Yük Değerlendirmesi, Tekerlek, Aks Çapına Uyar. 1/2 İnç
€33.02 / Adet