Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER P21RX-UP040D-14 Korozyona Dirençli Plaka Tekeri, Sert, 4 İnç Tekerlek Çapı, Poliüretan | CH6QVK 454N21

GRAINGER P21RX-UP040D-14 Korozyona Dirençli Plakalı Teker, Rijit, 4 İnç Tekerlek Çapı, Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6QVK Modeli: P21RX-UP040D-14Çapraz Referans: 454N21
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
€61.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri
Rulman TipiKemik
Çekirdek RengiBej
Çekirdek malzemePlastik
Çerçeve FinishCilalı
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
Sertlik55 Sahil D
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 "3 x"
Yük katsayısı600 lbs.
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği5 5 / 8 "
Montaj plakası4 "x 4 1 / 2"
İşaretleme olmayanEvet
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Dönme YarıçapıYok - Sert Teker
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek MalzemesiRulman Tipifren TipiCaster Tekerlek ŞekliRenkÇekirdek RengiÇekirdek malzemeDurometrepaket adetÜcret
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Döner Plaka Tekeri Poliüretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23Poliüretan--Standart-GriDökme demir87 Sahil A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Sert Plaka Tekeri Poliüretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24Poliüretan--Standart-GriDökme demir87 Sahil A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Döner Plaka Tekeri Poliüretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31Poliüretan--Standart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Sert Tablalı Teker Poliüretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32Poliüretan--Standart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Plaka Tekeri Döner Poli 6 inç 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSPoliüretan--Standart-GriDökme demir90 Sahil A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Döner Tablalı Teker Poliüretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33Poliüretan-PedalStandart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 İnç Ağır Hizmet Sert Tablalı Teker, 3000 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18Poliüretan-Yan Parmak VidasıStandart-GümüşDökme demir92 Sahil A1€548.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER P21RX-UP040D-14 Korozyona Dirençli Plakalı Teker, Rijit, 4 İnç Tekerlek Çapı, Poliüretan
€61.86 / Adet