GRAINGER P49256-PG Matkap Vidası, #12-14 Diş Boyutu, 3/4 İnç Uzunluk, 1018-1022 Çelik, 110PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap Vidası |
Matkap Ucu Uzunluğu | içinde 0.28125 |
Matkap Ucu Boyutu | #3 |
sürücü Tipi | Büyü |
Sürücü boyutu | 5 / 16 " |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Kafa rengi | Gümüş |
Baş Dia. | içinde 0.431 |
Baş yüksekliği | içinde 0.206 |
kafa Tipi | Hex Yıkayıcı |
Hex Genişliği | 0.305 " |
uzunluk | 3 / 4 " |
Malzeme | 1018-1022 Çelik |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Boyutu | # 12-14 |
Yıkayıcı OD | içinde 0.398 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
PLATFORM | Model | Matkap Ucu Boyutu | sürücü Tipi | Sürücü boyutu | Bitiş | Kafa rengi | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638070-BR | - | Büyü | # 12-14 | Çinko kaplamalı | - | 5 / 8 " | içinde 0.206 | Hex Yıkayıcı | €601.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
636250-BR | #3 | Büyü | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Gümüş | içinde 0.413 | içinde 0.163 | Hex Yıkayıcı | €378.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
636372-BR | #3 | Phillips | #2 | Çinko kaplamalı | Gümüş | içinde 0.37 | 0.133 " | Tava | €336.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
638025-BR | #3 | Büyü | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Gümüş | 0.625 " | içinde 0.163 | Hex Yıkayıcı | €231.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
P49246-PG | #3 | Büyü | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Gümüş | içinde 0.413 | içinde 0.163 | Hex Yıkayıcı | €24.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
P49246-PK | #3 | Büyü | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Gümüş | içinde 0.413 | içinde 0.163 | Hex Yıkayıcı | €115.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
P49244-PG | #3 | Büyü | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Gümüş | içinde 0.413 | içinde 0.163 | Hex Yıkayıcı | €24.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00