Rfl2-470-3.3-10 | Perçin Somunu M4 X 0.7 Diş 18.28 İnç, 10pk | 32fx28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Perçin Somunu M4 X 0.7 Diş 18.28 İnç, 10PK | AG2TYA 32FX28

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Somun Perçin M4 X 0.7 Diş 18.28 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2TYA Modeli: RFL2-470-3.3-10Çapraz Referans: 32FX28

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€29.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı9.910 "
Matkap BoyutuX
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı12.700 "
Kavrama aralığı0.70 ila 3.30 "
Baş Dia.12.700 "
Baş yüksekliği0.76 "
Delik büyüklüğü10.000 "
uzunluk18.28 "
MalzemeÇelik
Somun türüYüzen İplik
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Somun Perçin M4 X 0.7 Diş 18.28 İnç, 10PK
€29.99 / paket