GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Raflı Kamyon 1500 Lb Çelik 42 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raflı Kamyon |
Raf Başına Kapasite | 750 lb |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Pnömatik |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2.5 " |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 26.75 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Borulu |
Sap Dahil | Evet |
Dudak Yüksekliği | 1-1 / 2 "Üst ve Alt |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 43.25 " |
Uzunluk | 42 " |
toplam Genişlik | 24.25 " |
Raf Uzunluğu | 36 " |
Raf Stili | Floş |
Raf Tipi | Dudaklar Aşağı |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2448-2-5K-95 | 2 | 2500 lb | fenolik | 39.5 " | 42 " | 24.25 " | 48 " | Floş | €1,189.20 | ||
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500 lb | fenolik | 39.5 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | Floş | €1,382.84 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500 lb | fenolik | 39.5 " | 52 " | 30.25 " | 48 " | Floş | €1,435.17 | ||
RSCR-2436-95 | 2 | 750 lb | Pnömatik | 46.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | Dudaklı | €837.09 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750 lb | Pnömatik | 43.25 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | Dudaklı | €973.48 | ||
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750 lb | Pnömatik | 43.25 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | Floş | €1,319.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00