Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER STR616M10X25 Shoulder Screw, M8-1.25 Thread Size, 13 mm Thread Length, 25 mm Shoulder Length, Std | CQ4NNA 420N27

GRAINGER STR616M10X25 Omuz Vidası, M8-1.25 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 25 mm Omuz Uzunluğu, Std

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CQ4NNA Modeli: STR616M10X25Çapraz Referans: 420N27

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€211.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER STR616M10X25 Omuz Vidası, M8-1.25 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 25 mm Omuz Uzunluğu, Std
€211.14 / Adet