GRAINGER TC442-0.75" X 36YD Çift Taraflı Köpük Bant, 36 Yard Uzunluk, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük Bant |
Çeliğe Yapışma | 75 oz./inç. |
Yapıştırıcı tipi | Kauçuk |
Destek Malzemesi | Polietilen Köpük |
Çap | 3" |
oluşturulan | Çift taraflı |
uzunluk | 36 yd. |
Astar Malzemesi | Kraft. Kağıt |
Performans Sıcaklığı | 120 Derece F |
Bant Rengi | Beyaz |
Bant Genişliği | 3 / 4 " |
Gerilme direnci | 40 lbs./inç. |
Kalınlık | 1 / 16 " |
Tip | Çift Taraflı Köpük Bant |
genişlik | 19.1mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Gerilme direnci | Çeliğe Yapışma | Destek Malzemesi | Kalınlık | genişlik | Çap | Uzama | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12" X 5YD | - | 25 oz./inç. | Akrilik Köpük | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | %720 | 5 yd. | €172.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
TC11375-12" X 5YD | - | 25 oz./inç. | Akrilik Köpük | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | %720 | 5 yd. | €222.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
TC11394-12" X 5YD | - | 22 oz./inç. | Akrilik Köpük | 1 / 16 " | 304.8 mm | 1.5 " | %720 | 5 yd. | €265.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
TC442-1" X 36YD | 40 lbs./inç. | 75 oz./inç. | Polietilen Köpük | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | - | 36 yd. | €47.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
TC642-0.75" X 54FT | 14 lbs./inç. | 33 oz./inç. | Polietilen Köpük | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | %250 | 18 yarda | €23.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
TC642-1" X 54FT | 14 lbs./inç. | 33 oz./inç. | Polietilen Köpük | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | %250 | 18 yarda | €29.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00