Tpl033 | Turbo Nozul Boyutu 3.3 4000 Psi | 20jz22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER TPL033 Turbo Nozul Boyutu 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22

GRAINGER TPL033 Turbo Nozul Boyutu 3.3 4000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VDU Modeli: TPL033Çapraz Referans: 20JZ22
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
€119.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Turbo Döner Püskürtme Memesi
1000 PSI'da GPM1.60
1500 PSI'da GPM2.00
2000 PSI'da GPM2.30
2500 PSI'da GPM2.50
3000 PSI'da GPM2.80
3500 PSI'da GPM3.00
4000 PSI'da GPM3.30
800 PSI'da GPM1.50
Giriş1/4 "(F) NPT
MalzemePirinç / Seramik / Plastik
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı194 Derece F
Maks. Basınç4000 psi
Meme Boyutu3.3
Nozul Püskürtme Açısı40 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8424909040

Ürün Detayı:

  • Orifis Boyutu (3.3mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel800 PSI'da GPM1000 PSI'da GPM1500 PSI'da GPMMeme Boyutu2000 PSI'da GPM2500 PSI'da GPM3000 PSI'da GPM3500 PSI'da GPMÜcret
GRAINGER TPL027 Turbo Nozul Boyutu 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21 Tpl0271.201.301.602.71.902.102.302.50€119.67
GRAINGER TPL039 Turbo Nozul Boyutu 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23 Tpl0391.801.902.403.92.703.003.303.60€119.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER TPL033 Turbo Nozul Boyutu 3.3 4000 Psi
€119.67 / Adet