U01060.087.0325 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-14x3-1/4 Çelik Grade 5 Düz, 5pk | 25cm97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01060.087.0325 Altıgen Başlı Kapak Vidası 7/8-14X3-1/4 Çelik Grade 5 Düz, 5PK | AH2CVE 25CM97

GRAINGER U01060.087.0325 Altıgen Başlı Vida 7/8-14X3-1/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2CVE Model: U01060.087.0325Çapraz Referans: 25CM97 / 42HE13
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
€39.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
uzunluk3.25 "
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01060.087.0325 Altıgen Başlı Vida 7/8-14X3-1/4 Çelik Derece 5 Düz, 5PK
€39.86 / paket