U01080.043.0125 | Lokma Seti Vida Başlığı 7/16-14x1-1/4, 25pk | 31kj46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01080.043.0125 Lokma Seti Vidalı Kapak 7/16-14X1-1/4, 25PK | AH3EVE 31KJ46

GRAINGER U01080.043.0125 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/16-14X1-1/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EVE Model: U01080.043.0125Çapraz Referans: 31KJ46 / 159W25
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
€27.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
sürücü TipiKare kafa
BitişSade
Baş yüksekliği0.315 ila 0.341 "
Kafa Genişliği0.423 ila 0.438 "
MalzemeÇelik
Uzunluk1.25 "
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01080.043.0125 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/16-14X1-1/4, 25PK
€27.44 / paket