U01080.050.0150 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/2-13 X 1-1/2, 25pk | 31kc94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01080.050.0150 Lokma Seti Vida Başlığı 1/2-13 X 1-1/2, 25PK | AG2JXT 31KC94

GRAINGER U01080.050.0150 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-13 X 1-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JXT Model: U01080.050.0150Çapraz Referans: 31KC94 / 159U14
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
€35.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
sürücü TipiKare kafa
BitişSade
Baş yüksekliği0.361 ila 0.389 "
Kafa Genişliği0.484 ila 0.5 "
MalzemeÇelik
Uzunluk1.5 "
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01080.050.0150 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/2-13 X 1-1/2, 25PK
€35.19 / paket