U01080.100.0500 | Lokma Seti Vidalı Kapak 1-8 X 5 | 31kd07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01080.100.0500 Soket Seti Vidalı Fincan 1-8 x 5 | AG2JYB 31KD07

GRAINGER U01080.100.0500 Lokma Takımı Vidalı Tas 1-8 x 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JYB Model: U01080.100.0500Çapraz Referans: 31KD07 / 159U26
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
€21.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
sürücü TipiKare kafa
BitişSade
Baş yüksekliği0.726 ila 0.774 "
Kafa Genişliği0.18 ila 0.188 "
MalzemeÇelik
Uzunluk5"
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu1-8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01080.100.0500 Lokma Takımı Vidalı Tas 1-8 x 5
€21.50 / Adet