U01200.050.0900 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13x9 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5pk | 25cl77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01200.050.0900 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-13X9 Çelik Grade 5 Çinko Kaplama, 5PK | AH2CUZ 25CL77

GRAINGER U01200.050.0900 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X9 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2CUZ Model: U01200.050.0900Çapraz Referans: 25CL77
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
€14.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
uzunluk9"
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01200.050.0900 Altıgen Başlı Vida 1/2-13X9 Çelik Sınıf 5 Çinko Kaplama, 5PK
€14.25 / paket