Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04008.112.0550 Yapısal Cıvata 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK | AH3EEN 31JL29

GRAINGER U04008.112.0550 Yapısal Cıvata 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EEN Model: U04008.112.0550Çapraz Referans: 31JL29 / 167D36
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
€126.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Cıvata
BitişSade
sınıfA490 Tip 1
Baş Dia.1-13 / 16 "
Baş yüksekliği11 / 16 "
MalzemeÇelik
Uzunluk5.5 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34 / C19 ila C30
Gerilme direnci150000
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu1 1 / 8-7
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04008.112.0550 Yapısal Cıvata 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK
€126.39 / paket