U04211.050.0125 | Yapısal Cıvata 1/2-13x1 1/4l, 25pk | 31jl86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U04211.050.0125 Structural Bolt 1/2-13X1 1/4L, 25PK | AG2GWT 31JL86

GRAINGER U04211.050.0125 Yapısal Cıvata 1/2-13X1 1/4L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GWT Model: U04211.050.0125Çapraz Referans: 31JL86
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
€19.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Yapısal Cıvata Seti
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA563
Baş Dia.7 / 8 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk1.25 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34 / C19 ila C30
Gerilme direnci105,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318152065

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U04211.050.0125 Yapısal Cıvata 1/2-13X1 1/4L, 25PK
€19.82 / paket