U07111.075.0700 | Omuz Vidası Imperial Alaşımlı Çelik 5/8-11 | 31kg92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07111.075.0700 Omuz Vidası İngiliz Alaşımlı Çelik 5 / 8-11 | AG2KPA 31KG92

GRAINGER U07111.075.0700 Omuz Vidası İngiliz Alaşımlı Çelik 5/8-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KPA Model: U07111.075.0700Çapraz Ref: 31KG92 / 163V56
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
€19.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.0.977 ila 1.000 "
Baş yüksekliği0.49 ila 0.5 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 HRC - 43 HRC
Vida Başı Yüksekliği3 / 4 "
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.3 / 4 "
Omuz genişliği7"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07111.075.0700 Omuz Vidası İngiliz Alaşımlı Çelik 5/8-11
€19.06 / Adet