U07810.025.0175 | Ayar Vidası 20 Düz 1-3/4 İnç, 100pk | 31kd24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07810.025.0175 Set Screw 20 Flat 1-3/4 Inch, 100PK | AG2JYU 31KD24

GRAINGER U07810.025.0175 Ayar Vidası 20 Düz 1-3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JYU Model: U07810.025.0175Çapraz Referans: 31KD24 / 159U43
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
€176.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1.75 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07810.025.0175 Ayar Vidası 20 Düz 1-3/4 İnç, 100PK
€176.44 / paket