U07840.009.0075 | Ayar Vidası 48 Kap 3/4 İnç, 100pk | 31kd66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07840.009.0075 Ayar Vidası 48 Çanak 3/4 İnç, 100PK | AG2KAN 31KD66

GRAINGER U07840.009.0075 Ayar Vidası 48 Tas 3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AG2KAN Model: U07840.009.0075Çapraz Referans: 31KD66
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
€75.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.050 "
Sürücü Boyutu3 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu3-48

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07840.009.0075 Ayar Vidası 48 Tas 3/4 İnç, 100PK
€75.65 / paket