U07840.011.0100 | Lokma Seti Vida Kabı 4-40 X 1, 100pk | 31kl12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07840.011.0100 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1, 100PK | AG2KWG 31KL12

GRAINGER U07840.011.0100 Lokma Takımı Vidalı Tas 4-40 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KWG Model: U07840.011.0100Çapraz Referans: 31KL12

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€31.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.050 "
Sürücü Boyutu3 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1"
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07840.011.0100 Lokma Takımı Vidalı Tas 4-40 X 1, 100PK
€31.04 / paket