U07845.037.0050 | Lokma Seti Vidası Oval 3/8-16x1/2, 100pk | 31kl35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07845.037.0050 Lokma Seti Vidası Oval 3/8-16X1/2, 100PK | AH3FAB 31KL35

GRAINGER U07845.037.0050 Lokma Set Vidası Oval 3/8-16X1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FAB Model: U07845.037.0050Çapraz Ref: 31KL35 / 159Y14
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
€47.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.188 "
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüOval
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07845.037.0050 Lokma Set Vidası Oval 3/8-16X1/2, 100PK
€47.28 / paket