U07860.025.0175 | Ayar Vidası Çinko Kaplama 20 1-3/4 İnç, 100pk | 31ke44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07860.025.0175 Ayar Vidası Çinko Kaplama 20 1-3/4 İnç, 100PK | AG2KDH 31KE44

GRAINGER U07860.025.0175 Set Vidası Çinko Kaplama 20 1-3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KDH Model: U07860.025.0175Çapraz Referans: 31KE44
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
€375.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1.75 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07860.025.0175 Set Vidası Çinko Kaplama 20 1-3/4 İnç, 100PK
€375.55 / paket