Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08300.031.0500 Taşıyıcı Cıvatası 5/16-18 5 İnç Düşük Karbonlu Çelik Düz, 50PK | AG2FDM 31HZ32

GRAINGER U08300.031.0500 Taşıma Cıvatası 5/16-18 5 İnç Düşük Karbonlu Çelik Düz, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FDM Model: U08300.031.0500Çapraz Referans: 31HZ32
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
€37.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 16 "
BitişSade
sınıfA
Baş Dia.0.688 ila 0.719 "
Baş yüksekliği0.156 ila 0.176 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.156 ila 0.187 "
Kare Genişliği0.307 ila 0.324 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08300.031.0500 Taşıma Cıvatası 5/16-18 5 İnç Düşük Karbonlu Çelik Düz, 50PK
€37.97 / paket