Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08300.037.0500 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 5L, 10PK | AG2FDW 31HZ40

GRAINGER U08300.037.0500 Taşıma Cıvatası 3/8-16 X 5L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FDW Model: U08300.037.0500Çapraz Referans: 31HZ40
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
€10.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu3 / 8 "
BitişSade
sınıfA
Baş Dia.0.782 ila 0.844 "
Baş yüksekliği0.188 ila 0.208 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.188 ila 0.219 "
Kare Genişliği0.368 ila 0.388 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08300.037.0500 Taşıma Cıvatası 3/8-16 X 5L, 10PK
€10.43 / paket