Grainger U08300.043.0250 | 31hz47 Taşıma Cıvatası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08300.043.0250 Carriage Bolt 7/16-14 2-1/2 Inch Low Carbon Steel, 25PK | AG2FED 31HZ47

GRAINGER U08300.043.0250 Taşıma Cıvatası 7/16-14 2-1/2 İnç Düşük Karbonlu Çelik, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FED Model: U08300.043.0250Çapraz Referans: 31HZ47 / 164W53
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
€24.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu7 / 16 "
BitişSade
sınıfA
Baş Dia.0.907 ila 0.969 "
Baş yüksekliği0.219 ila 0.239 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.219 ila 0.25 "
Kare Genişliği0.431 ila 0.452 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08300.043.0250 Taşıma Cıvatası 7/16-14 2-1/2 İnç Düşük Karbonlu Çelik, 25PK
€24.65 / paket