U08300.050.0175 | Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13 X 1 3/4 Uzunluk, 25pk | 31hz49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08300.050.0175 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AG2FEF 31HZ49

GRAINGER U08300.050.0175 Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13 X 1 3/4 Boy, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FEF Model: U08300.050.0175Çapraz Referans: 31HZ49 / 164W55
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
€17.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSade
sınıfA
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.75 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08300.050.0175 Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13 X 1 3/4 Boy, 25PK
€17.54 / paket