Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.043.0300 Taşıyıcı Cıvatası 7/16-14 3 İnç, 25PK | AH3EBX 31HZ83

GRAINGER U08305.043.0300 Taşıma Cıvatası 7/16-14 3 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EBX Model: U08305.043.0300Çapraz Referans: 31HZ83 / 164W68
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
€38.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu7 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.0.907 ila 0.969 "
Baş yüksekliği0.219 ila 0.239 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.219 ila 0.25 "
Kare Genişliği0.431 ila 0.452 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.043.0300 Taşıma Cıvatası 7/16-14 3 İnç, 25PK
€38.10 / paket