U08305.043.0400 | Taşıyıcı Cıvatası 7/16-14 X 4 Sınıf 1, 10pk | 31hz84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.043.0400 Taşıyıcı Cıvatası 7/16-14 X 4 Sınıf 1, 10PK | AG2FFN 31HZ84

GRAINGER U08305.043.0400 Taşıyıcı Cıvatası 7/16-14 X 4 Derece 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FFN Model: U08305.043.0400Çapraz Referans: 31HZ84 / 164W69
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
€19.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu7 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.0.907 ila 0.969 "
Baş yüksekliği0.219 ila 0.239 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.219 ila 0.25 "
Kare Genişliği0.431 ila 0.452 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.043.0400 Taşıyıcı Cıvatası 7/16-14 X 4 Derece 1, 10PK
€19.03 / paket