U08305.050.0300 | Taşıyıcı Cıvatası Çinko 1/2-13 X 3, 25pk | 31hz93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.050.0300 Taşıyıcı Cıvatası Çinko 1/2-13 X 3, 25PK | AG2FFX 31HZ93

GRAINGER U08305.050.0300 Taşıyıcı Cıvata Çinko 1/2-13 X 3, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FFX Model: U08305.050.0300Çapraz Referans: 31HZ93
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
€12.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.050.0300 Taşıyıcı Cıvata Çinko 1/2-13 X 3, 25PK
€12.69 / paket