U08305.062.0600 | Taşıyıcı Cıvatası 5/8-11 X 6 Sınıf 1, 10pk | 31ja09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.062.0600 Carriage Bolt 5/8-11 X 6 Grade 1, 10PK | AG2FGL 31JA09

GRAINGER U08305.062.0600 Taşıyıcı Cıvatası 5/8-11 X 6 Derece 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FGL Model: U08305.062.0600Çapraz Referans: 31JA09 / 164W79
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
€36.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.1.219 ila 1.344 "
Baş yüksekliği0.313 ila 0.344 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk6"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.313 ila 0.344 "
Kare Genişliği0.616 ila 0.642 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.33
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.062.0600 Taşıyıcı Cıvatası 5/8-11 X 6 Derece 1, 10PK
€36.76 / paket