Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.075.0600 Carriage Bolt 3/4-10 6 Inch, 10PK | AH3ECB 31JA14

GRAINGER U08305.075.0600 Taşıma Cıvatası 3/4-10 6 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ECB Model: U08305.075.0600Çapraz Referans: 31JA14
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
€52.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu3 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.1.469 ila 1.594 "
Baş yüksekliği0.375 ila 0.406 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk6"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.375 ila 0.406 "
Kare Genişliği0.741 ila 0.768 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu3 / 4-10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.39
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)16.51

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.075.0600 Taşıma Cıvatası 3/4-10 6 İnç, 10PK
€52.99 / paket