U08307.025.0300 | Taşıyıcı Cıvatası Kare Sınıf A 1/4-20 X 3 İnç, 50pk | 31ja17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08307.025.0300 Carriage Bolt Square Grade A 1/4-20 X 3 Inch, 50PK | AG2FGR 31JA17

GRAINGER U08307.025.0300 Taşıyıcı Cıvatası Kare Derece A 1/4-20 X 3 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FGR Model: U08307.025.0300Çapraz Referans: 31JA17
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
€40.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 4 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA
Baş Dia.0.563 ila 0.594 "
Baş yüksekliği0.125 ila 0.145 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.125 ila 0.156 "
Kare Genişliği0.245 ila 0.26 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08307.025.0300 Taşıyıcı Cıvatası Kare Derece A 1/4-20 X 3 İnç, 50PK
€40.83 / paket