Grainger U08307.031.0125 | 31ja21 Taşıyıcı Cıvatası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08307.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 1-1/4 Low Carbon Steel Galvanised, 100PK | AG2FGV 31JA21

GRAINGER U08307.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 1-1/4" Low Carbon Steel Galvanised, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FGV Model: U08307.031.0125Çapraz Referans: 31JA21
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
€25.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 16 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA
Baş Dia.0.688 ila 0.719 "
Baş yüksekliği0.156 ila 0.176 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.25 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.156 ila 0.187 "
Kare Genişliği0.307 ila 0.324 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08307.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 1-1/4" Low Carbon Steel Galvanised, 100PK
€25.45 / paket