U08307.050.0400 | Taşıyıcı Cıvatası Kare Sınıf A 1/2-13 X 4 İnç, 10pk | 31ja33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08307.050.0400 Taşıyıcı Cıvatası Kare Sınıf A 1/2-13 X 4 İnç, 10PK | AG2FHH 31JA33

GRAINGER U08307.050.0400 Taşıyıcı Cıvatası Kare Derece A 1/2-13 X 4 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FHH Model: U08307.050.0400Çapraz Referans: 31JA33
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
€9.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfA
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08307.050.0400 Taşıyıcı Cıvatası Kare Derece A 1/2-13 X 4 İnç, 10PK
€9.27 / paket